Beli Meteran Air Itron di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)
    atribut:
    • Maximum Admissible Temperature (°C): 30
  2. Itron Water Meter Multimag Cyble (Alat Ukur Debit Air)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Itron Water Meter Multimag Cyble (Alat Ukur Debit Air)
    Deskripsi:
    Iltron Multimag adalah meter air jenis turbin multijet dengan register gelas copper-can yang dirancang untuk aplikasi pelanggan rumah tangga dan niaga.
    atribut:
    • Size (mm): 15
  3. Itron Woltex Hot Meter 150degrees C (Schlumberger)
    Mulai

    Rp69.999.900

  4. Itron Flostar
    Mulai

    Rp27.999.900

  5. AMICO Water Meter (Meteran Air)
    Mulai

    Rp879.900

    AMICO Water Meter (Meteran Air)
    Deskripsi:
    Water Meter Amico, Meteran Air Amico, Flow Meter Amico tipe LXSG-15E merupakan salah satu alat ukur debit air bersih atau volume air yang sudah terpakai. Water meter ini cukup bagus untuk dipakai di perumahan, apartement, karena akurasi water meter ini mencapai 0,2%.
  6. Miami Water Meter (Meteran Air)
    Mulai

    Rp199.900

    Miami Water Meter (Meteran Air)
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: Iron
    • Thread Size (inch): 1/2
    • Cubic Unit: m³
  7. AMD Water Meter (Meteran Air)
    Mulai

    Rp509.900

    AMD Water Meter (Meteran Air)
    atribut:
    • Size (mm): 15
  8. Flugo Water Meter (Meteran Air)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Flugo Water Meter (Meteran Air)
    atribut:
    • Size (inch): 2
  9. YUTA Water Meter FL CI B&R (A) (Meter Air)
    Mulai

    Rp2.499.900

  10. KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)
    atribut:
    • Precision: FS±10%
    • Effective Scale: 10:1
    • Connection size: Rc1/8
    • Pressure Resistance Guarantee: 0.5MPa
    • Heat Resistant Temperature: 60°C
    • Purpose of Use: For device incorporation. For gas purge measurement.
  11. AMICO Flow Meter Air (Meter Aliran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp709.900

  12. B&R Flow Meter Air (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp1.499.900

    B&R Flow Meter Air (Meter Aliran)
    atribut:
    • Size (inch): 1
  13. Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    Mulai

    Rp389.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Standard Length (m): 6
    • Tolerance on Wall Thickness: +15% & -10%
  14. OMRON Shared Socket Round Socket Surface Connection (Dudukan Relay)
    Mulai

    Rp169.900

    OMRON Shared Socket Round Socket Surface Connection (Dudukan Relay)
    atribut:
    • With or Without Finger Protection: Included
    • Suitable Model: [Timer] H3CR-A8 □, H3CR-F8 □, H3CR-G8 □, H3CR-H8 □, [Counter] H7CZ-L8 □, H7CN (8 pins), [Temperature controller] E5CS (8 pins)
    • Continuous Current (A): 5
    • Insulation Resistance (MΩ): 1000 or more (Measure the same part as the withstand voltage with a DC500V insulation resistance meter)
    • Type: Round socket
    • Number of Pins: 8
    • Number of Poles: 8
    • Shape: P2CF (surface connection)
    • Withstand Voltage (V/minute): Between terminals: AC2000
Daftar Harga Meteran Air Itron Terbaru November 2026
Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)Rp15.999.900
Itron Water Meter Multimag Cyble (Alat Ukur Debit Air)Rp1.299.900
Itron Woltex Hot Meter 150degrees C (Schlumberger)Rp69.999.900
Onda Water Meter Brass (Meteran Air)Rp609.900
Itron FlostarRp27.999.900
Itron Multimag with Cyble Pre-equippedRp1.399.900
AMICO Water Meter (Meteran Air)Rp879.900
Miami Water Meter (Meteran Air)Rp199.900
YUTA Water Meter FL CI B&R (B) (Meteran Air)Rp3.599.900
AMD Water Meter (Meteran Air)Rp509.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)